H.FL75-2LP-084H-A-200 ヒロセ電機 同軸ケーブル,H.FL (プラグープラグ), H.FL75-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機) 41066595

ヒロセ電機 同軸ケーブル,H.FL (プラグープラグ), H.FL75-2LP-084H-A-200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41066595品番H.FL75-2LP-084H-A-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
ケーブル形状 = 同軸
断熱材 = FEP
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +90℃
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
長さ(mm)200シリーズH.FL定格周波数(Hz)DC-1.5GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25以下インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)1.5動作温度範囲(℃)-40-+90コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする