種類アンプ内蔵型
検出対象-
検出方式限定反射型
検出距離(mm)30±5
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC規格)
電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下)
接続方式プリワイヤ
動作形態ライトオン
出力形態NPNオープンコレクタ
感度調整-
タイプ限定反射形
使用温度範囲(℃)-20〜50
検出距離-
標準検出物体(mm)-
制御出力開閉容量:DC26.4V 80mA以下、残留電圧:1V以下
消費電流(mA)20以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下太陽光:10000以下
動作距離(mm)30±5
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)