曜日別特売
A3C-16DA-2DSA(71) ヒロセ電機 基板ソケット A3C シリーズ 2mm 16 極 2 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 41068406

ヒロセ電機 基板ソケット A3C シリーズ 2mm 16 極 2 列 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41068406品番A3C-16DA-2DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ピッチ = 2mm
タイプ = 電線対基板
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
定格電圧 = 200 V ac
シリーズ = A3C
コンタクト材質 = リン酸銅
UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする