azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41068413
品番
HPJ-T21G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな指先サイズ
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出距離(mm)
500
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC規格)
電源電圧(V)
DC10.8〜26.4(リップル10%以下)
接続方式
プリワイヤ
動作形態
ダークオン
出力形態
NPNオープンコレクタ
感度調整
単回転ボリューム