種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)1500
光色赤外線
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC規格)
電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下)
接続方式プリワイヤ
動作形態ダークオン
出力形態PNPオープンコレクタ
感度調整-
タイプ透過形
使用温度範囲(℃)-20〜50
検出距離1500mm
標準検出物体(mm)不透明体
制御出力開閉容量:DC26.4V 80mA以下、残留電圧:1V以下
消費電流(mA)40以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下太陽光:10000以下
動作距離(mm)-
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)