小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41068431 品番HPJ-T23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,190
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな指先サイズ

種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)1500 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP40(IEC規格) 電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下) 接続方式プリワイヤ 動作形態ライトオン 出力形態NPNオープンコレクタ 感度調整- タイプ透過形 使用温度範囲(℃)-20〜50 検出距離1500mm 標準検出物体(mm)不透明体 制御出力開閉容量:DC26.4V 80mA以下、残留電圧:1V以下 消費電流(mA)40以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下太陽光:10000以下 動作距離(mm)- 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41062095
2016-11-29
用途:
搬送中の用紙検出
製造業

レンジが広く、感度調整も出来るので使い勝手が良いです。
セットの取付板金のボス穴がジャストサイズではないので、
固定時に位置が決まらないのは使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする