ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41068817 品番DF1E-2P-2.5DS(35)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
シリーズ = DF1E
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 250 V ac
ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする