JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード41069097 品番SXA-001T-P0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
ジェンダー = メス
併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング
シリーズ = XA, XAD, XM, XMA
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 28AWG
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大接触抵抗 = 20 Ω
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41069097
2020-02-10
用途:
コネクタ作成時
運輸・通信業

XAコネクタを作成したくて注文しました。
問題なくカシメて使用できました。作成したコネクタも普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする