接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別標準ローラレバー形 注文コード41069217 品番LJA10-11A21N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。

種別標準ローラレバー形 接点リベット 端子形状ねじ(M3角座金付きなべ小ねじ) 保護構造防浸形、IP67、Type6P 耐電圧(V/min)(同極端子間)AC2100、(各端子と非充電金属部間)AC5300、(各端子とアース間)AC5300、(異端子間)AC5300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 定格使用電圧(V)AC400、DC250 定格通電電流(A)10 定格周波数(Hz)AC45〜65およびDC 定格絶縁電圧(V)AC500またはDC275 耐衝撃(m/s2)300 耐振動周波数10〜55Hz、複振幅1.5mm、連続2時間 許容動作速度(m/s)0.001〜0.5 許容動作頻度(回/分)120以下 機械的寿命1500万回以上 電気的寿命10万回以上 使用温度範囲(℃)-25〜+75(ただし、氷結しないこと) 使用湿度範囲98%RH以下 推奨締付トルク(N・m)【本体】5〜6(M5穴角穴付きボルト)、【端子】0.6〜1.0(M3角座金付なべ小ねじ)、【カバー】1.3〜1.7(M4なべ小ねじ)、【ヘッド】0.8〜1.2(M3.5なべ小ねじ)、【ローラレバー】4〜5.2(M5六角穴付きボルト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする