一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。