接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様二重シール+LED 注文コード41069244 品番LJA10-14A21N
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。

アクチュエータの種類無方向動作スチールワイヤ軽作動形 動作までの動きPT55mm 動作に必要な力(OF)(N)0.28 仕様二重シール+LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする