JST コネクタハウジング メス 20極 1列 2.5mm XAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41070375 品番XAP-20V-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
コンタクト数 = 20
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
シリーズ = XA
併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 52.3mm
幅 = 6.9mm
深さ = 9.5mm
ハウジング材質 = ナイロン
XAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2〜20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする