曜日別特売
06FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造) 41070734

JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41070734品番06FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンタクト数 = 6
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最低使用温度 = -25℃
品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする