画像準備中

小形マイクロスイッチV-5000 シリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41070811 品番V-5111C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は136種類から選べます 他の種類を見る

ケース、カバーにガラス入りPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂の採用により取付時のネジの締め付け過ぎ等の破損に強く、また、加工精度が高くなり、動作特性のバラツキが小さくなっています。
機械的寿命は、1000万回以上です。
沿面距離4mm以上を確保しています。

電気定格AC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V 種別標準定格形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41070854
2018-04-12
用途:
機械メンテナンス

安心のazbil製、レバーのタッチも良好で想像通りの良い商品でした。

対象商品:
31350043
2017-02-06
用途:
自動ドアのメンテナンスに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

高額な修理を受けて後悔したのでこの商品を購入しました。最高です。

対象商品:
41071116
2014-11-05
用途:
電動工具の修理

リョービのタイルパッチのトリガー部分が壊れてしまい、修理に出そうかと思っていたのですが
なんとか自分で直せないものかとマイクロスイッチを探していました。
カタログに寸法の記載がなく、実際合うか心配でしたが、ちゃんと合いました。仲間にも教えてあげようと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
41071116
2014-01-28
用途:
扉の開閉検出用のスイッチに使用します。

使用してまったく問題ありません。
性能的にはまったく不満がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする