仕様
コンタクト数 = 6
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 1.25mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = LIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 200 V ac/dc
行数 = 2
コンタクトめっき = 錫, 鉛
最低使用温度 = -25℃
1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応