防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LEDランプ付きAC/DC12〜125V アクチュエータの種類無方向動作コイルスプリング形 注文コード41071983 品番VCL-5001-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・アクチュエータの種類など9種類から選べます 他の種類を見る

単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。

アクチュエータの種類無方向動作コイルスプリング形 仕様LEDランプ付きAC/DC12〜125V 動作に必要な力(OF)(N)1.4 動作までの動きPT28.6mm
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする