JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41072028 品番SPHD-002T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
ジェンダー = メス
併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング
シリーズ = PA, PBV, PHD
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする