IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブル引出M25 電気定格5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC アクチュエータの種類標準ローラレバー 注文コード41072071 品番VCX-7001-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・電気定格・アクチュエータの種類など11種類から選べます 他の種類を見る

水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小形コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・2点検出安全増スイッチ。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・対候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。センターニュートラル形は、アクチュエーターの回転方向によって、それぞれ異なった2個の内蔵スイッチが動作し、バルブの上下限の2点を1個のリミットスイッチで検出可能。

ヘッド形状センターニュートラル形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点材質 外部規格ATEX 電気定格5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC 仕様ケーブル引出M25
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする