CO2モニター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072577 品番CO2-M1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
付属品取扱説明書 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0〜9999ppm、温度:0〜+50℃、湿度:10〜90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10〜90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0〜+50℃、10〜90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、5〜90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700〜1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0〜9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41072577
2013-07-17
用途:
事務所の換気確認
吉田労働衛生コンサルタント事務所 様

CO2がリアルタイムに表示され、アラーム機能もあるため事務所の
換気を確認する計器としてはリーズナブルで大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする