草焼カセットバーナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072692 品番KYC-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。

使用ガス
KYB-250・G300
PG300(ハイパワーボンベ)
火炎の長さ(mm)約400 火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)約10-30(10-20) 用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 質量(g)820 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136 火口径(mm)Φ45 熱量(kw)20.9(25.6)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41072692
2022-01-06
用途:
庭の除草
宗教法人薬師寺 様 (サービス業)

馬力がありすぎる。カセットボンベが直に空になる。もうちょっと穏やかのほうがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
41072692
2020-06-20
用途:
庭の雑草焼きに使用
美容室髪芝居 様 (サービス業)

火力はかなり凄いです、カセットボンベは7〜8分ぐらいで空になります
今まで使用した中での1番最強ですかな?

1人が参考にしています
対象商品:
41072692
2020-06-02
用途:
アスパラガスの茎処理に使います
卸売・小売業

点火の確認しかしてませんが、火力調整もできて良いと思います。

対象商品:
41072692
2019-12-18
用途:
草刈り後乾燥して草の焼却
その他業種

軽量で高火力に満足しています。
願わくば、火力調節ができ小火力でガスの消費量が抑えられれば、より使いやすくなると思います(燃焼時間の延長)。
点火の手軽さも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41072692
2019-04-12
用途:
雑草除去
農・林・水産業

使いやすい。かんたん。ボンベが共用できる。着火が簡単。

1人が参考にしています
対象商品:
41072692
2017-11-01
用途:
稲のコンバイン後の細かくなったわらを燃やす
農・林・水産業

バーナーは初めて使いましたがガスボンベなのですぐに点火、火力もありとても重宝しています、これから枯草を燃やそうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41072692
2018-03-02
用途:
畦焼き
その他業種

パワーがあり、畦の草がよく焼けたが、ガスカートリッジの減りが早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする