曜日別特売

JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ

(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)注文コード41073123品番SPUD-002T-P0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58
仕様ジェンダー:メス、併用:PUDコネクタハウジング、シリーズ:PUD、最小ワイヤサイズ:0.08mm2、最大ワイヤサイズ:0.2mm2、コンタクトめっき:錫、最大ワイヤサイズAWG:24、JST2.0mmPUDシリーズ圧着ソケットコンタクト PUDシリーズ2.00mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※提供形態は連鎖(商品に金属等のガイドをつけてリールに巻いている)カットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41073123
2022-09-09
用途: YKKAPのドアの配線ケーブルの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか手に入らない品ですが、しっかりとした梱包で、小さい部品ながら、確実に圧着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする