仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 40V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 35 x 45mm
長さ = 45mm
高さ = 45mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALP20
寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir
ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応