KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 385V dc 4700μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41073455 品番PEH200XV4470MU2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 385V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 76.6 x 149.2mm
長さ = 149.2mm
高さ = 149.2mm
直径 = 76.6mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = PEH200
誘電体材料ファミリ = アルミ電解
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする