曜日別特売
C4BSMBX4500ZBNJ KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5% KEMET 41073647

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41073647品番C4BSMBX4500ZBNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
静電容量 = 5μF
電圧 = 550 V ac, 850 V dc
取り付けタイプ = はんだラグ
許容差 = ±5%
シリーズ = C4BS
アプリケーション = クランパ、高周波、IGBT、スナバ
リードピッチ = 37mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 35mm
高さ = 50mm
寸法 = 57.5 x 35 x 50mm
温度特性 = ポリプロピレン
リード長さ = 17mm
C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする