KEMET コンデンサクリップ, 直径:35mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41073848 品番2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様
アクセサリタイプ = クリップ
併用 = 35 mm径 コンデンサ
材料 = 金属
直径 = 35mm
クリップ直径 = 35mm
ねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41073848
2022-07-21
用途:
電子機器
サービス業

値段の割に安っぽい。塗装して使用するかな。電解コンデンサと一緒に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする