KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41073909 品番PEG124HE347VQL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 13 x 32mm
長さ = 32mm
直径 = 13mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = PEG124
リード長さ = 42mm
PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする