KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41074313 品番MMK22.5106J63D15L4TRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = MMK
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 26mm
奥行き = 9mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 9 x 18.5 x 26mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
誘電体材料ファミリ = ポリプロピレンフィルム
MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする