KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41074347 品番R82DC3470DQ60J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = R82
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 7.2mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +105℃
誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルム
KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする