仕様
静電容量 = 150nF
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = R82
許容差 = ±5%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 7.2mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +105℃
リード径 = 0.5mm
KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応