曜日別特売
ALC10C102EL400 KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μF KEMET 41074496

KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41074496品番ALC10C102EL400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スナップイン
寸法 = 40 x 80mm
長さ = 80mm
高さ = 80mm
直径 = 40mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 22.5mm
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALC10
リーク電流 = 2.4 mA
ALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする