KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41074523 品番C878BF35150SA0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
静電容量 = 15μF
電圧 = 500V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C87
アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ
高さ = 98mm
寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
コンデンサファミリ = フィルム
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする