曜日別特売
C878BF35300SA0J KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMET 41074539

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41074539品番C878BF35300SA0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
静電容量 = 30μF
電圧 = 470V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C87
アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ
高さ = 98mm
寸法 = 45 (Dia.) x 98mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
許容差(マイナス) = -5%
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41074539
2024-02-10
用途: 発電機修理

発電機のコンデンサの交換に使用しました。
純正品が供給終了のため、こちらを使用しました。
問題なく動作しております。

対象商品 : 41074539
2021-10-13
用途: 焼けたので交換に。
農・林・水産業

コンプレッサーのコンデンサーが焼けてしまい、似た様な容量のものへ交換。
調子良く動いてくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする