KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41074636 品番ALS30A221DE500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 500V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 36 x 82mm
長さ = 82mm
高さ = 82mm
直径 = 36mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALS30
リード長さ = 7.14mm
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41074636
2022-07-21
用途:
真空管アンプのメンテナンス
サービス業

ネジ端子ではなくても、ラグ端子で良かった。その分高価だしネジも付属しない。
外観は(こんなもの外観語るものではないが)シールが貼り付けてあるので、いまひとつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする