曜日別特売
ALS30A154KF016 KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.15F KEMET 41074654

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.15F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41074654品番ALS30A154KF016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
静電容量 = 0.15F
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 51 x 105mm
長さ = 105mm
高さ = 105mm
直径 = 51mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALS30
リーク電流 = 6 mA
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする