仕様
静電容量 = 33000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 66 x 105mm
長さ = 105mm
高さ = 105mm
直径 = 66mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALS40
リーク電流 = 6 mA
ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能
RoHS指令(10物質対応)対応