KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41074995 品番C4GAMUC4100AA1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 850V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C4G
アプリケーション = 高周波
長さ = 44mm
寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm
等価直列抵抗 = 5mΩ
C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする