仕様
静電容量 = 5μF
電圧 = 470V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ
高さ = 56.5mm
寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
許容差(マイナス) = -5%
EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応