仕様
静電容量 = 35μF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ケーブル取り付け
許容差 = ±10%
シリーズ = C3B
アプリケーション = ACライティング
長さ = 94.5mm
寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm
温度特性 = PLYP
許容差(マイナス) = -10%
ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
RoHS指令(10物質対応)対応