MXQ12-30ZBM-M9BW MX Series(MXQ12-30ZBM) SMC 41075292 MXQ12-30ZBM-M9BW MX Series(MXQ12-30ZBM) SMC 41075292

MX Series(MXQ12-30ZBM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41075292 品番MXQ12-30ZBM-M9BW
参考基準価格(税別)¥45,930 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZBM)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端メタルストッパ ボディオプション(-)標準形 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする