KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41075293 品番C3B2AC55500B20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 50μF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ケーブル取り付け
許容差 = ±10%
シリーズ = C3B
アプリケーション = ACライティング
長さ = 96mm
寸法 = 50 (Dia.) x 96mm
温度特性 = PLYP
最小動作温度 = -25℃
ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする