KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41075379 品番C322C104M5U5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = ラジアル
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = Z5U
許容差 = ±20%
寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
長さ = 5.08mm
奥行き = 3.81mm
高さ = 6.6mm
シリーズ = Goldmax 300
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = -56 → +22%
セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする