曜日別特売
C322C472K1R5TA KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10% KEMET 41075424

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41075424品番C322C472K1R5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = ラジアル
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
長さ = 5.08mm
奥行き = 3.81mm
高さ = 6.6mm
シリーズ = Goldmax 300
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
温度係数 = ±15%
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする