KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,10nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41075546 品番PHE840MK5100MK01R17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 275 V ac, 760 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE840
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 7.5mm
長さ = 10mm
奥行き = 4mm
高さ = 8mm
寸法 = 10 x 4 x 8mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする