トロイダルコア, 23 x 20.5 x 20mm, 内径:8mm KEMET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41075756 品番ESD-SR-S16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様
シリーズ = ESD-SR Snap-on Cores
アプリケーション = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
開閉式 = Y
外形寸法 = 23 x 20.5 x 20mm
開口部直径 = 8mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 20.5mm
外側の高さ = 20mm
外側の幅 = 23mm
ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする