KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41075853 品番SCR-050-0R9A070J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
インダクタンス = 7 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 47mΩ
電流 Max = 5 A
寸法 = 29 x 23 x 29mm
動作温度範囲 = -25 → +50 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 29mm
Kemet SCRシリーズ高インピーダンスコモンモードチョーク. Kemet SCRコイルは、同じ特性を維持しながら容量を30 %削減する、高インピーダンスを可能にする高透磁率のコアを備えています。 これによってパーツの数が減り、スペースを節約できます。 Kemet SCRコイルは、コモンモードチョークとして、そして電源装置、家庭用電化製品、オーディオビジュアル機器などを含む代表的用途で使用できます。. 定格電流: 最大5 A DC抵抗: 47 Ω インダクタンス: 最大25 mH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする