曜日別特売
SC-01-20GS KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET 41075878

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41075878品番SC-01-20GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
インダクタンス = 2 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 180mΩ
電流 Max = 1 A
寸法 = 15 x 8.5 x 15mm
動作温度範囲 = -25 → +80 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 15mm
Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする