KEMET コモンモードノイズフィルタ SU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41075896 品番SU9V-10005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
インダクタンス = 500 μH
シリーズ = SU
DC抵抗 = 0.3Ω
電流 Max = 1 A
寸法 = 17 x 11 x 17mm
動作温度範囲 = -25 → +80 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 17mm
Kemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする