仕様
抵抗 = 30Ω
パッケージ/ケース = 1210
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/K
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.5mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.6mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RK73H
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = SMT
ケーススタイル = モールド
AEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応