KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41076334 品番RK73H2ETTD51R0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
抵抗 = 51Ω
パッケージ/ケース = 1210
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/K
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.5mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.6mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RK73H
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = SMT
最小温度係数 = -100ppm/K
AEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする