仕様
抵抗 = 330Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CF
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -450 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.85mm
最小温度係数 = -450ppm/℃
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応